曜日別特売

チップ TPMT-HQ

チップ TPMT-HQ - 京セラチップ TPMT-HQ - 京セラチップ TPMT-HQ - 京セラチップ TPMT-HQ - 京セラチップ TPMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04996187TPMT090202HQ PR9300.2
8,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996397TPMT090204HQ PR9300.4
8,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996415TPMT090204HQ PV900.4
7,600
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996433TPMT090204HQ TN600.4
5,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996205TPMT090202HQ PV900.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360216TPMT090204HQ0.4
4,500
取扱い終了
10195674TPMT090202HQ0.2
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195683TPMT090202HQ0.2
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04996135TPMT090202HQ0.2
6,600
取扱い終了
04996153TPMT090202HQ0.2
7,200
取扱い終了
04996162TPMT090202HQ0.2
7,900
取扱い終了
04996171TPMT090202HQ0.2
7,200
取扱い終了
04996196TPMT090202HQ0.2
5,500
取扱い終了
04996381TPMT090204HQ0.4
7,200
取扱い終了
04996406TPMT090204HQ0.4
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360207TPMT090204HQ0.4
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10163684TPMT090202HQ0.2
5,500
取扱い終了
10163693TPMT090202HQ0.2
7,200
取扱い終了
10163702TPMT090202HQ0.2
4,500
取扱い終了
10163727TPMT090204HQ0.4
7,200
取扱い終了
10163736TPMT090204HQ0.4
7,200
取扱い終了
10195647TPMT090202HQ0.2
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195656TPMT090204HQ0.4
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195665TPMT090204HQ0.4
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04996205TPMT090202HQ PV9020953503TPMT090202HQ PV720画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06360216TPMT090204HQ20953573TPMT090204HQ TN620画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
3,998
税込4,398
材質に違いがあります
10195674TPMT090202HQ20953503TPMT090202HQ PV720画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
10195683TPMT090202HQ20953512TPMT090202HQ TN620画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
3,998
税込4,398
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする