チップ TPMT-HQ

チップ TPMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全35種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04996537TPMT110302HQ PR9300.2
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04996564TPMT110302HQ TN600.2
5,800
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04997036TPMT110308HQ PR9300.8
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10195762TPMT110302HQ0.2
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10195771TPMT110302HQ0.2
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04996503TPMT110302HQ0.2
6,600
取扱い終了
04996512TPMT110302HQ0.2
7,200
取扱い終了
04996521TPMT110302HQ0.2
7,900
取扱い終了
04996546TPMT110302HQ0.2
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04996984TPMT110308HQ0.8
6,600
取扱い終了
04997002TPMT110308HQ0.8
7,200
取扱い終了
04997011TPMT110308HQ0.8
7,900
取扱い終了
04997027TPMT110308HQ0.8
7,200
取扱い終了
04997045TPMT110308HQ0.8
5,500
取扱い終了
04997063TPMT110308HQ0.8
5,000
取扱い終了
04997072TPMT110308HQ0.8
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360322TPMT110308HQ0.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360331TPMT110308HQ0.8
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04997054TPMT110308HQ PV900.8
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10163772TPMT110302HQ0.2
5,500
取扱い終了
10163781TPMT110302HQ0.2
7,200
取扱い終了
10163797TPMT110302HQ0.2
4,500
取扱い終了
10163815TPMT110304HQ0.4
6,600
取扱い終了
10163824TPMT110304HQ0.4
7,200
取扱い終了
10163833TPMT110304HQ0.4
7,200
取扱い終了
10163903TPMT110308HQ0.8
6,600
取扱い終了
10163912TPMT110308HQ0.8
7,200
取扱い終了
10163921TPMT110308HQ0.8
7,200
取扱い終了
10195692TPMT110304HQ0.4
6,600
取扱い終了
10195701TPMT110308HQ0.8
6,600
取扱い終了
10195717TPMT110302HQ0.2
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195726TPMT110304HQ0.4
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195735TPMT110308HQ0.8
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195744TPMT110304HQ0.4
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195753TPMT110308HQ0.8
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10195762TPMT110302HQ20953625TPMT110302HQ PV720画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
材質に違いがあります
10195771TPMT110302HQ20953634TPMT110302HQ TN620画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする