チップ TPMT-HQ

チップ TPMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全37種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04997404TPMT160304HQ PR9300.4
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04997623TPMT160308HQ PR9300.8
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04997641TPMT160308HQ PV900.8
12,800
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04997422TPMT160304HQ PV900.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10195927TPMT160304HQ0.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04997185TPMT160302HQ0.2
12,100
取扱い終了
04997203TPMT160302HQ0.2
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04997221TPMT160302HQ0.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04997343TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
04997352TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
04997386TPMT160304HQ0.4
13,300
取扱い終了
04997413TPMT160304HQ0.4
9,500
取扱い終了
04997447TPMT160304HQ0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04997562TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
04997571TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
04997596TPMT160308HQ0.8
12,100
取扱い終了
04997605TPMT160308HQ0.8
13,300
取扱い終了
04997614TPMT160308HQ0.8
12,100
取扱い終了
04997632TPMT160308HQ0.8
9,500
取扱い終了
04997666TPMT160308HQ0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10163982TPMT160302HQ0.2
12,100
取扱い終了
10164025TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
10164034TPMT160304HQ0.4
9,500
取扱い終了
10164043TPMT160304HQ0.4
12,100
取扱い終了
10164052TPMT160304HQ0.4
12,100
取扱い終了
10164061TPMT160304HQ0.4
8,000
取扱い終了
10164113TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
10164122TPMT160308HQ0.8
12,100
取扱い終了
10164131TPMT160308HQ0.8
12,100
取扱い終了
10195841TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195857TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195866TPMT160302HQ0.2
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195875TPMT160304HQ0.4
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195884TPMT160308HQ0.8
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195893TPMT160304HQ0.4
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195902TPMT160308HQ0.8
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195911TPMT160304HQ0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04997422TPMT160304HQ PV9020953887TPMT160304HQ PV720画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10195927TPMT160304HQ20953896TPMT160304HQ TN620画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする