曜日別特売

チップ WPMT-HQ

チップ WPMT-HQ - 京セラチップ WPMT-HQ - 京セラ
形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05012646WPMT110202HQ PR930PR9300.2
11,600
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012892WPMT110204HQ PR930PR9300.4
11,600
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012926WPMT110204HQ PV90PV900.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05012612WPMT110202HQ-0.2
9,900
取扱い終了
05012621WPMT110202HQ-0.2
10,900
取扱い終了
05012637WPMT110202HQ-0.2
9,900
取扱い終了
05012664WPMT110202HQ-0.2
7,500
取扱い終了
05012673WPMT110202HQPV900.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05012691WPMT110202HQTN600.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05012831WPMT110204HQ-0.4
9,900
取扱い終了
05012847WPMT110204HQ-0.4
9,900
取扱い終了
05012865WPMT110204HQ-0.4
9,900
取扱い終了
05012874WPMT110204HQ-0.4
10,900
取扱い終了
05012883WPMT110204HQ-0.4
9,900
取扱い終了
05012917WPMT110204HQ-0.4
7,500
取扱い終了
05012944WPMT110204HQTN600.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362501WPMT110204HQPV70200.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362517WPMT110204HQTN60200.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171707WPMT110202HQ-0.2
9,900
取扱い終了
10171725WPMT110204HQ-0.4
9,900
取扱い終了
10171734WPMT110204HQ-0.4
9,900
取扱い終了
10195936WPMT110202HQPR10250.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195945WPMT110204HQPR10250.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195954WPMT110204HQPR11250.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05012926WPMT110204HQ PV9020957676WPMT110204HQ PV720画像準備中チップ WPMT京セラ1箱(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする