曜日別特売

チップ TPMR-HQ

チップ TPMR-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04996004TPMR160308HQ PV90
10,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04995952TPMR160308HQ
7,900
取扱い終了
04995986TPMR160308HQ
10,300
取扱い終了
04995977TPMR160308HQ
9,400
取扱い終了
04995995TPMR160308HQ
9,400
取扱い終了
04996022TPMR160308HQ
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04995952TPMR160308HQ09480895TPMR160308HQ CA5525TPMR160308HQ チップ TPMR-HQ 京セラ 09480895チップ TPMR-HQ京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質が変わりました。
04995986TPMR160308HQ09480895TPMR160308HQ CA5525TPMR160308HQ チップ TPMR-HQ 京セラ 09480895チップ TPMR-HQ京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする