京セラ
チップ VBMT-HQ
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05001044
VBMT110308HQ PR930
0.8
¥
12,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05000983
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
05000992
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
05001017
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
05001026
VBMT110308HQ
0.8
¥
12,100
取扱い終了
05001035
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
05001053
VBMT110308HQ
0.8
¥
10,000
取扱い終了
05001062
VBMT110308HQ
0.8
¥
10,000
取扱い終了
05001087
VBMT110308HQ
0.8
¥
9,000
取扱い終了
05001096
VBMT110308HQ
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360794
VBMT110308HQ
0.8
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360803
VBMT110308HQ
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001071
VBMT110308HQ PV90
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10166073
VBMT110304HQ
0.4
¥
11,000
取扱い終了
10166082
VBMT110304HQ
0.4
¥
11,000
取扱い終了
10166143
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
10166152
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
10195963
VBMT110304HQ
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195972
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195981
VBMT110304HQ
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195997
VBMT110308HQ
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください