チップ WNMG-HQ

チップ WNMG-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05010013WNMG080404HQ PV900.4
10,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05009952WNMG080404HQ0.4
7,700
取扱い終了
05009977WNMG080404HQ0.4
9,400
取扱い終了
05010004WNMG080404HQ0.4
8,500
取扱い終了
06362212WNMG080404HQ0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362221WNMG080404HQ0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05010774WNMG080408HQ0.8
7,700
取扱い終了
05010826WNMG080408HQ0.8
8,500
取扱い終了
06362316WNMG080408HQ0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362325WNMG080408HQ0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05010835WNMG080408HQ PV900.8
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05011623WNMG080412HQ1.2
9,400
取扱い終了
05011657WNMG080412HQ1.2
8,500
取扱い終了
05011666WNMG080412HQ1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10170483WNMG080404HQ0.4
7,700
取扱い終了
10170492WNMG080404HQ0.4
7,700
取扱い終了
10170501WNMG080404HQ0.4
8,500
取扱い終了
10170885WNMG080408HQ0.8
7,700
取扱い終了
10170894WNMG080408HQ0.8
7,700
取扱い終了
10170903WNMG080408HQ0.8
8,500
取扱い終了
10170912WNMG080408HQ-P0.8
7,700
取扱い終了
10171341WNMG080412HQ1.2
7,000
取扱い終了
10171357WNMG080412HQ1.2
6,300
取扱い終了
10196234WNMG080408HQ-P CA40100.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196243WNMG080404HQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196252WNMG080408HQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196261WNMG080404HQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196277WNMG080408HQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196286WNMG080404HQ0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196295WNMG080408HQ0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196304WNMG080412HQ1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196313WNMG080412HQ1.2
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする