チップ VCMT-HQ

チップ VCMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05002121VCMT080204HQ PR9300.4
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002042VCMT080202HQ PV900.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10196347VCMT080204HQ PR11250.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10196356VCMT080202HQ0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10196365VCMT080202HQ0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05002006VCMT080202HQ0.2
11,000
取扱い終了
05002015VCMT080202HQ0.2
12,100
取扱い終了
05002033VCMT080202HQ0.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002051VCMT080202HQ0.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002094VCMT080204HQ0.4
11,000
取扱い終了
05002103VCMT080204HQ0.4
11,000
取扱い終了
05002137VCMT080204HQ0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360916VCMT080204HQ0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360925VCMT080204HQ0.4
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002146VCMT080204HQ PV900.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10166834VCMT080202HQ0.2
10,000
取扱い終了
10166843VCMT080202HQ0.2
11,000
取扱い終了
10166852VCMT080202HQ0.2
9,000
取扱い終了
10166913VCMT080204HQ0.4
11,000
取扱い終了
10166922VCMT080204HQ0.4
11,000
取扱い終了
10196322VCMT080202HQ0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196331VCMT080204HQ0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05002042VCMT080202HQ PV9020955436VCMT080202HQ PV720画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10196347VCMT080204HQ PR112574232166VCMT080204HQ PR1535画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10196356VCMT080202HQ20955436VCMT080202HQ PV720画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
材質に違いがあります
10196365VCMT080202HQ20955445VCMT080202HQ TN620画像準備中チップ VCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする