曜日別特売

チップ VNMG-HQ

チップ VNMG-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05005585VNMG160408HQ TN600.8
11,100
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06361677VNMG160404HQ0.4
9,500
取扱い終了
代替品有
05005095VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
05005122VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
05005131VNMG160404HQ0.4
11,600
取扱い終了
05005147VNMG160404HQ0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005165VNMG160404HQ0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361686VNMG160404HQ0.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005156VNMG160404HQ PV900.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005515VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
05005524VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
05005551VNMG160408HQ0.8
11,600
取扱い終了
06361756VNMG160408HQ0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361765VNMG160408HQ0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361774VNMG160408HQ0.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005576VNMG160408HQ PV900.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05005637VNMG160412HQ1.2
10,500
取扱い終了
05005655VNMG160412HQ1.2
10,500
取扱い終了
05005673VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
05005682VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005691VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168593VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
10168602VNMG160412HQ1.2
8,200
取扱い終了
10196435VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
10196444VNMG160412HQ1.2
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06361677VNMG160404HQ20956294VNMG160404HQ PV720VNMG160404HQ チップ VNMG 京セラ 20956294チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする