京セラ
チップ TPGH
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04988365
TPGH090201L KW10
KW10
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
04988383
TPGH090201L
PR930
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988392
TPGH090201L
TN60
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください