京セラ
チップ TPGH
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
2.38
3.18
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04988812
TPGH110202L KW10
2.38
0.2
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988846
TPGH110202L PR930
2.38
0.2
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988986
TPGH110204L PR930
2.38
0.4
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989451
TPGH110304L PV90
3.18
0.4
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989713
TPGH110308L KW10
3.18
0.8
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989747
TPGH110308L PR930
3.18
0.8
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988855
TPGH110202L
2.38
0.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988864
TPGH110202L
2.38
0.2
¥
12,000
取扱い終了
04988882
TPGH110202L
2.38
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988952
TPGH110204L
2.38
0.4
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988995
TPGH110204L
2.38
0.4
¥
10,500
取扱い終了
04989004
TPGH110204L
2.38
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989022
TPGH110204L
2.38
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989433
TPGH110304L
3.18
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989442
TPGH110304L
3.18
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989467
TPGH110304L TN30
3.18
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989756
TPGH110308L
3.18
0.8
¥
10,500
取扱い終了
04989783
TPGH110308L
3.18
0.8
¥
9,500
取扱い終了
04989792
TPGH110308L
3.18
0.8
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989765
TPGH110308L PV90
3.18
0.8
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください