京セラ
チップ TBGT
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.1
0.2
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964583
TBGT060101L PR930
0.1
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04964662
TBGT060102L KW10
0.2
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04964705
TBGT060102L PR930
0.2
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04964757
TBGT060102L
0.2
¥
11,000
取扱い終了
代替品有
04964565
TBGT060101L
-
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964592
TBGT060101L
-
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964687
TBGT060102L
0.2
¥
15,400
取扱い終了
04964696
TBGT060102L
0.2
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964723
TBGT060102L
0.2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964741
TBGT060102L
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356542
TBGT060102L
0.2
¥
12,000
取扱い終了
06356551
TBGT060102L
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356567
TBGT060102L
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください