曜日別特売

チップ TPGH

チップ TPGH - 京セラチップ TPGH - 京セラチップ TPGH - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全19種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04990002TPGH160302L KW100.2
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04990027TPGH160302L PR9300.2
20,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04990106TPGH160304L KW100.4
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04990133TPGH160304L PR9300.4
20,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04990194TPGH160304L TN600.4
15,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
04990422TPGH160308L KW100.8
17,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
04990167TPGH160304L PV900.4
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06359735TPGH160304L0.4
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04990036TPGH160302L0.2
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04990045TPGH160302L0.2
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04990054TPGH160302L0.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04990151TPGH160304L0.4
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04990185TPGH160304L0.4
13,000
取扱い終了
04990456TPGH160308L0.8
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04990465TPGH160308L0.8
14,000
取扱い終了
04990474TPGH160308L0.8
16,000
取扱い終了
04990492TPGH160308L0.8
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359744TPGH160304L0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37394637TPGH160304L0.4
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04990167TPGH160304L PV9020953144TPGH160304L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06359735TPGH160304L20953144TPGH160304L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする