京セラ
チップ TPGH
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04987927
TPGH080202L KW10
0.2
¥
13,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04987972
TPGH080202L PR930
0.2
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04987841
TPGH080201L
-
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987866
TPGH080201L
-
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987875
TPGH080201L
-
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987954
TPGH080202L
0.2
¥
13,200
取扱い終了
04987963
TPGH080202L
0.2
¥
13,200
取扱い終了
04987981
TPGH080202L
0.2
¥
12,000
取扱い終了
04987997
TPGH080202L
0.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988006
TPGH080202L
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988015
TPGH080202L
0.2
¥
9,500
取扱い終了
06359385
TPGH080202L
0.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359403
TPGH080202L
0.2
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください