曜日別特売

チップ TNGG-25R

チップ TNGG-25R - 京セラチップ TNGG-25R - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04973717TNGG160404L-25R KW100.4
11,700
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04973744TNGG160404L-25R PR9300.4
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04973735TNGG160404L-25R0.4
12,700
取扱い終了
04973753TNGG160404L-25R0.4
9,500
取扱い終了
04973771TNGG160404L-25R0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357312TNGG160404L-25R0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357337TNGG160404L-25R0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974444TNGG160408L-25R0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974462TNGG160408L-25R0.8
12,700
取扱い終了
04974471TNGG160408L-25R0.8
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974487TNGG160408L-25R0.8
9,500
取扱い終了
04974514TNGG160408L-25R0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357477TNGG160408L-25R0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357495TNGG160408L-25R0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10158111TNGG160404L-25R0.4
12,700
取扱い終了
10158154TNGG160408L-25R0.8
12,700
取扱い終了
10196873TNGG160404L-25R0.4
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196882TNGG160408L-25R0.8
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする