京セラ
チップ TPGR-A
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04992276
TPGR110302L-A TN60
1箱(10個)
0.2
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04992337
TPGR110304L-A KW10
1箱(10個)
0.4
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04992233
TPGR110302L-A
1箱(10個)
0.2
¥
13,000
取扱い終了
04992242
TPGR110302L-A
1箱(10個)
0.2
¥
16,000
取扱い終了
06359841
TPGR110302L-A
1箱(10個)
0.2
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359857
TPGR110302L-A
1箱(10個)
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04992355
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
13,000
取扱い終了
04992364
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
16,000
取扱い終了
06359866
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359875
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04992391
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04992513
TPGR110304R-A
1箱(10個)
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625523
TPGR110302L-A
1箱(10個)
0.2
¥
12,000
取扱い終了
40625532
TPGR110302L-A
1箱(10個)
0.2
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625541
TPGR110302R-A
1箱(10個)
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625557
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
12,000
取扱い終了
40625566
TPGR110304L-A
1箱(10個)
0.4
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625593
TPGR110304R-A
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625602
TPGR110304R-A
1箱(10個)
0.4
¥
12,000
取扱い終了
48896416
TPGR110302R-A TN6010
1パック(10個)
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください