チップ TPGR-B

チップ TPGR-B - 京セラチップ TPGR-B - 京セラチップ TPGR-B - 京セラチップ TPGR-B - 京セラチップ TPGR-B - 京セラチップ TPGR-B - 京セラ
(2件のレビュー)
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992452TPGR110304L-B TN601箱(10個)110.46.35
14,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
04992802TPGR160302L-B TN601箱(10個)16.50.29.525
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04992924TPGR160304L-B TN601箱(10個)16.50.49.525
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06359893TPGR110304L-B1箱(10個)110.46.35
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04992425TPGR110304L-B PV901箱(10個)110.46.35
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04992775TPGR160302L-B PV901箱(10個)16.50.29.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896452TPGR160302L-B PV70251パック(10個)16.50.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896461TPGR160304L-B PV70251パック(10個)16.50.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896477TPGR160304R-B TN60101パック(10個)16.50.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896495TPGR160308L-B TN60101パック(10個)16.50.89.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896513TPGR160308R-B TN60101パック(10個)16.50.89.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896425TPGR110304L-B PV70251パック(10個)110.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04992416TPGR110304L-B1箱(10個)110.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359884TPGR110304L-B1箱(10個)110.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04992626TPGR110308L-B1箱(10個)110.86.35
13,000
取扱い終了
04992635TPGR110308L-B1箱(10個)110.86.35
16,000
取扱い終了
04992662TPGR110308L-B1箱(10個)110.86.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625584TPGR110304L-B1箱(10個)110.46.35
12,000
取扱い終了
40625575TPGR110304L-B1箱(10個)110.46.35
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625627TPGR110304R-B1箱(10個)110.46.35
12,000
取扱い終了
40625611TPGR110304R-B1箱(10個)110.46.35
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625636TPGR110308L-B1箱(10個)110.86.35
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625645TPGR110308R-B1箱(10個)110.86.35
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625654TPGR110308R-B1箱(10個)110.86.35
12,000
取扱い終了
40625663TPGR160302L-B1箱(10個)16.50.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625672TPGR160302L-B1箱(10個)16.50.29.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625681TPGR160302L-B1箱(10個)16.50.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625697TPGR160302L-B1箱(10個)16.50.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625706TPGR160302R-B1箱(10個)16.50.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625715TPGR160304L-B1箱(10個)16.50.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625724TPGR160304L-B1箱(10個)16.50.49.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625733TPGR160304L-B1箱(10個)16.50.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625742TPGR160304L-B1箱(10個)16.50.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625785TPGR160304R-B1箱(10個)16.50.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625794TPGR160304R-B1箱(10個)16.50.49.525
14,000
取扱い終了
40625821TPGR160308L-B1箱(10個)16.50.89.525
14,000
取扱い終了
40625837TPGR160308L-B1箱(10個)16.50.89.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625812TPGR160308L-B1箱(10個)16.50.89.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625864TPGR160308R-B1箱(10個)16.50.89.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48896434TPGR110304R-B TN60101パック(10個)110.46.35
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48896443TPGR110308L-B PV70251パック(10個)110.86.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06359893TPGR110304L-B20953257TPGR110304L-B TN620画像準備中チップ TPGR京セラ1箱(10個)
8,898
税込9,788
材質に違いがあります
04992425TPGR110304L-B PV9020953248TPGR110304L-B PV720画像準備中チップ TPGR京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04992775TPGR160302L-B PV9020953266TPGR160302L-B PV720画像準備中チップ TPGR京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896452TPGR160302L-B PV702520953266TPGR160302L-B PV720画像準備中チップ TPGR京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896461TPGR160304L-B PV702520953284TPGR160304L-B PV720画像準備中チップ TPGR京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896477TPGR160304R-B TN601024646064TPGR160304R-B TN610画像準備中チップ TPGR R/L-B京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896495TPGR160308L-B TN601024646107TPGR160308L-B TN610画像準備中チップ TPGR R/L-B京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896513TPGR160308R-B TN601024646143TPGR160308R-B TN610画像準備中チップ TPGR R/L-B京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896425TPGR110304L-B PV702520953248TPGR110304L-B PV720画像準備中チップ TPGR京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04992452
2017-11-22
用途: NC旋盤による内径加工。
有限会社相馬鉄工所

S20C,S45C,SUS304,SUS316どれも良好な切削面です。光沢も出ます。

対象商品 : 06359893
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする