曜日別特売

チップ TNGG-B

チップ TNGG-B - 京セラチップ TNGG-B - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04973805TNGG160404L-B PR9304.760.4
14,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06357373TNGG160404L-B4.760.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04973324TNGG160304L-B3.180.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04973823TNGG160404L-B4.760.4
9,500
取扱い終了
04973841TNGG160404L-B4.760.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357355TNGG160404L-B4.760.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974557TNGG160408L-B4.760.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06357373TNGG160404L-B20951403TNGG160404L-B TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする