京セラ
チップ TNMG-C
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04977664
TNMG160404L-C TN60
0.4
±0.05~±0.15
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
37372736
TNMG160404L-C
0.4
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
04977637
TNMG160404L-C
0.4
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
04979012
TNMG160408L-C
0.8
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
04980193
TNMG160412L-C
1.2
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
06357897
TNMG160404L-C
0.4
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357924
TNMG160404L-C
0.4
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06358125
TNMG160408L-C
0.8
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06358143
TNMG160408L-C
0.8
±0.05~±0.13
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください