京セラ
チップ WBMT-DP
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05008333
WBMT080202L-DP PR930
0.2
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10196961
WBMT080204L-DP
0.4
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05008306
WBMT080202L-DP
0.2
¥
12,100
取扱い終了
05008324
WBMT080202L-DP
0.2
¥
13,300
取扱い終了
05008342
WBMT080202L-DP
0.2
¥
10,000
取扱い終了
10169747
WBMT080202L-DP
0.2
¥
10,000
取扱い終了
10169756
WBMT080202L-DP
0.2
¥
12,100
取扱い終了
10169765
WBMT080202L-DP
0.2
¥
9,000
取扱い終了
10169783
WBMT080204L-DP
0.4
¥
10,000
取扱い終了
10169792
WBMT080204L-DP
0.4
¥
12,100
取扱い終了
10169801
WBMT080204L-DP
0.4
¥
9,000
取扱い終了
10196934
WBMT080202L-DP
0.2
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196943
WBMT080204L-DP
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196952
WBMT080202L-DP
0.2
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196977
WBMT080202L-DP
0.2
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10196986
WBMT080204L-DP
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください