京セラ
チップ VPET-FSF
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01910597
VPET080202L-FSF TN60
8.3
2.38
0.2
4.76
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
01910615
VPET080202R-FSF TN60
8.3
2.38
0.2
4.76
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
01910764
VPET110302R-FSF TN60
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05006443
VPET110301L-FSF
11.2
3.18
-
6.35
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006452
VPET110301L-FSF
11.2
3.18
-
6.35
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006522
VPET110302L-FSF
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006531
VPET110302L-FSF
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006285
VPET1103003L-FSF
11.2
3.18
0.03
6.35
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910527
VPET080201L-FSF TN60
8.3
2.38
-
4.76
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910545
VPET080201R-FSF TN60
8.3
2.38
-
4.76
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910676
VPET110301L-FSF TN60
11.2
3.18
-
6.35
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910694
VPET110301R-FSF TN60
11.2
3.18
-
6.35
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910746
VPET110302L-FSF TN60
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください