曜日別特売

チップ TPGH-H

チップ TPGH-H - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04989187TPGH110302L-H KW100.2
14,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
04989205TPGH110302L-H PR9300.2
15,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989485TPGH110304L-H KW100.4
13,100
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989503TPGH110304L-H PR9300.4
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989223TPGH110302L-H PV900.2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04989521TPGH110304L-H PV900.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04989241TPGH110302L-H0.2
9,500
取扱い終了
04989257TPGH110302L-H0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359613TPGH110302L-H0.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359622TPGH110302L-H0.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989512TPGH110304L-H0.4
10,500
取扱い終了
04989546TPGH110304L-H0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359701TPGH110304L-H0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989801TPGH110308L-H0.8
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989826TPGH110308L-H0.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989835TPGH110308L-H0.8
10,500
取扱い終了
04989844TPGH110308L-H0.8
12,000
取扱い終了
04989871TPGH110308L-H0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359717TPGH110308L-H0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359726TPGH110308L-H0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04989223TPGH110302L-H PV9020952986TPGH110302L-H PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04989521TPGH110304L-H PV9020953047TPGH110304L-H PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする