チップ TNGG-S

チップ TNGG-S - 京セラチップ TNGG-S - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全21種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04973963TNGG160404L-S PR9300.4
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04974024TNGG160404L-S TN600.4
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04974672TNGG160408L-S PR9300.8
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06357452TNGG160404L-S0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197065TNGG160401L-S-
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197074TNGG160408L-S0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197083TNGG160401L-S-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197092TNGG160408L-S0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04973972TNGG160404L-S0.4
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04973981TNGG160404L-S0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04973997TNGG160404L-S0.4
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974015TNGG160404L-S TN300.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974681TNGG160408L-S0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974697TNGG160408L-S0.8
8,500
取扱い終了
04974706TNGG160408L-S0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10157996TNGG160401L-S-
9,500
取扱い終了
10158005TNGG160401L-S-
7,700
取扱い終了
10158057TNGG160402L-S0.2
12,700
取扱い終了
10158163TNGG160408L-S0.8
9,500
取扱い終了
10158172TNGG160408L-S0.8
7,700
取扱い終了
10197056TNGG160402L-S0.2
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06357452TNGG160404L-S20951446TNGG160404L-S TN620TNGG160404L-S チップ TNGG 京セラ 20951446チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10197065TNGG160401L-S20951193TNGG160401L-S PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
10197074TNGG160408L-S20951604TNGG160408L-S PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
材質に違いがあります
10197083TNGG160401L-S11806384TNGG160401L-S TN620画像準備中チップ(旋削) TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
10197092TNGG160408L-S20951613TNGG160408L-S TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする