京セラ
チップ WNGG-S
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37394567
WNGG060404L-S KW10
0.4
¥
13,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
01914158
WNGG060402L-S TN60
0.2
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05008981
WNGG060402L-S
0.2
¥
13,000
取扱い終了
05008997
WNGG060402L-S
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009076
WNGG060404L-S
0.4
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009085
WNGG060404L-S
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009191
WNGG060408L-S
0.8
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009207
WNGG060408L-S
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633047
WNGG060402L-S
0.2
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633056
WNGG060402R-S
0.2
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633074
WNGG060404R-S
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633092
WNGG060408L-S KW10
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633117
WNGG060408R-S KW10
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914054
WNGG060402L-S KW10
0.2
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914072
WNGG060402R-S KW10
0.2
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914115
WNGG060404R-S KW10
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください