チップ TNMG-ST

チップ TNMG-ST - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10197101TNMG160404L-ST CA65150.4
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
10197135TNMG160408L-ST CA65250.8
8,800
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06357942TNMG160404L-ST0.4
7,500
取扱い終了
代替品有
04977716TNMG160404L-ST0.4
7,700
取扱い終了
04977725TNMG160404L-ST0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04979073TNMG160408L-ST0.8
7,500
取扱い終了
04979091TNMG160408L-ST0.8
7,700
取扱い終了
04979107TNMG160408L-ST0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06358161TNMG160408L-ST0.8
7,500
取扱い終了
10159396TNMG160404L-ST0.4
7,500
取扱い終了
10159405TNMG160404L-ST0.4
7,500
取扱い終了
10159414TNMG160404L-ST0.4
7,700
取扱い終了
10159807TNMG160408L-ST0.8
7,500
取扱い終了
10159816TNMG160408L-ST0.8
7,500
取扱い終了
10159825TNMG160408L-ST0.8
7,700
取扱い終了
10197117TNMG160408L-ST0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197126TNMG160404L-ST0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197144TNMG160404L-ST PR11250.4
7,700
取扱い終了
10197153TNMG160408L-ST0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06357942TNMG160404L-ST09476817TNMG160404L-ST CA5525TNMG160404L-ST チップ TNMG-ST 京セラ 09476817チップ TNMG-ST京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする