京セラ
チップ WPGT-Y
形状
六角形80°
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05012077
WPGT110202L-Y KW10
KW10
0.2
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012174
WPGT110204L-Y KW10
KW10
0.4
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012192
WPGT110204L-Y PR930
PR930
0.4
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012226
WPGT110204L-Y TN60
TN60
0.4
¥
12,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012104
WPGT110202L-Y
-
0.2
¥
12,000
取扱い終了
05012113
WPGT110202L-Y
-
0.2
¥
14,000
取扱い終了
05012122
WPGT110202L-Y
TN60
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05012201
WPGT110204L-Y
-
0.4
¥
12,000
取扱い終了
05012217
WPGT110204L-Y
PV90
0.4
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171567
WPGT110204L-Y
-
0.4
¥
11,000
取扱い終了
10197214
WPGT110204L-Y
TN6020
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください