京セラ
チップ TBGT
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964626
TBGT060101R PR930
0.1
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
04964802
TBGT060102R PR930
0.2
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06356576
TBGT060104R PR930
0.4
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04964601
TBGT060101R
-
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964635
TBGT060101R
-
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964766
TBGT060102R
0.2
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964784
TBGT060102R
0.2
¥
15,400
取扱い終了
04964793
TBGT060102R
0.2
¥
15,400
取扱い終了
04964811
TBGT060102R
0.2
¥
12,000
取扱い終了
04964845
TBGT060102R
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964933
TBGT060104R
0.4
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964994
TBGT060104R
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964967
TBGT060104R PV60
0.4
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04964547
TBGT0601003R
0.03
¥
15,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください