京セラ
チップ TPGH
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04988557
TPGH090202R KW10
0.2
¥
13,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988733
TPGH090204R KW10
0.4
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04988401
TPGH090201R
-
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988426
TPGH090201R
-
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988435
TPGH090201R TN60
0.1
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988584
TPGH090202R
0.2
¥
13,200
取扱い終了
04988593
TPGH090202R
0.2
¥
13,200
取扱い終了
04988602
TPGH090202R
0.2
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988636
TPGH090202R
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359482
TPGH090202R
0.2
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359507
TPGH090202R
0.2
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988767
TPGH090204R
0.4
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04988803
TPGH090204R
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359525
TPGH090204R
0.4
¥
10,500
取扱い終了
06359534
TPGH090204R
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359552
TPGH090204R
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください