曜日別特売

チップ TPGH

チップ TPGH - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04988925TPGH110202R PR9302.380.2
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
04989266TPGH110302R KW103.180.2
13,100
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989293TPGH110302R PR9303.180.2
15,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989591TPGH110304R PR9303.180.4
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04989887TPGH110308R KW103.180.8
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06359656TPGH110304R3.180.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04988943TPGH110202R2.380.2
9,500
取扱い終了
04988891TPGH110202R KW102.380.2
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989031TPGH110204R2.380.4
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989065TPGH110204R2.380.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989083TPGH110204R2.380.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989302TPGH110302R3.180.2
12,000
取扱い終了
04989327TPGH110302R3.180.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359577TPGH110302R3.180.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359595TPGH110302R3.180.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989616TPGH110304R3.180.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989634TPGH110304R3.180.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359631TPGH110304R3.180.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989914TPGH110308R3.180.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989932TPGH110308R3.180.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06359656TPGH110304R11807696TPGH110304R TN620画像準備中チップ(旋削) TPGH京セラ1箱(10個)
7,598
税込8,358
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする