曜日別特売

チップ TNGG

チップ TNGG - 京セラチップ TNGG - 京セラ
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04974051TNGG160404R-25R KW100.4
11,700
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04974085TNGG160404R-25R PR9300.4
14,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
04974742TNGG160408R-25R KW100.8
12,700
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
04974776TNGG160408R-25R PR9300.8
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04974803TNGG160408R-25R TN600.8
10,800
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
06357321TNGG160404R-25R0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04974094TNGG160404R-25R0.4
9,500
取扱い終了
06357303TNGG160404R-25R0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974767TNGG160408R-25R0.8
12,700
取扱い終了
04974785TNGG160408R-25R0.8
9,500
取扱い終了
06357461TNGG160408R-25R0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357486TNGG160408R-25R0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10158127TNGG160404R-25R0.4
12,700
取扱い終了
10158181TNGG160408R-25R0.8
12,700
取扱い終了
10197232TNGG160404R-25R0.4
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197241TNGG160408R-25R0.8
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06357321TNGG160404R-25R20951464TNGG160404R-25R TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10197232
2015-06-10
用途: 金属加工

インコネルの600系などの硬度が低く非常に粘い材料に使いやすい。
すくい角がとても大きいので加工硬化を起こし辛い。
納期が早いので今後も定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする