京セラ
チップ TNGG-B
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04972825
TNGG110302R-B TN60
0.2
TN60
¥
10,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04972913
TNGG110304R-B TN60
0.4
TN60
¥
10,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394533
TNGG110304R-B KW10
0.4
KW10
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください