切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04974216TNGG160404R-C PR9300.4
14,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04974855TNGG160408R-C KW100.8
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
04974873TNGG160408R-C PR9300.8
14,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04974934TNGG160408R-C TN600.8
10,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06357522TNGG160408R-C0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197257TNGG160402R-C0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197266TNGG160402R-C0.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
37372781TNGG160404R-C0.4
8,500
取扱い終了
代替品有
04974234TNGG160404R-C0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974882TNGG160408R-C0.8
11,500
取扱い終了
04974891TNGG160408R-C0.8
9,500
取扱い終了
04974907TNGG160408R-C0.8
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974925TNGG160408R-C0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975092TNGG160412R-C1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357504TNGG160408R-C0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04974225TNGG160404R-C0.4
11,500
取扱い終了
10158066TNGG160402R-C0.2
9,500
取扱い終了
10158075TNGG160402R-C0.2
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06357522TNGG160408R-C20951665TNGG160408R-C TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,498
税込7,148
材質に違いがあります
10197257TNGG160402R-C20951315TNGG160402R-C PV720画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10197266TNGG160402R-C20951324TNGG160402R-C TN620画像準備中チップ TNGG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
37372781TNGG160404R-C04974277TNGG160404R-C TN60TNGG160404R-C チップ TNGG-C 京セラ 04974277チップ TNGG-C京セラ1箱(10個)
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする