京セラ
チップ TPGH-H
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04989643
TPGH110304R-H KW10
0.4
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
04989966
TPGH110308R-H PR930
0.8
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
04989336
TPGH110302R-H
0.2
¥
11,200
取扱い終了
04989354
TPGH110302R-H
0.2
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989381
TPGH110302R-H
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989661
TPGH110304R-H
0.4
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989677
TPGH110304R-H
0.4
¥
10,500
取扱い終了
04989704
TPGH110304R-H
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359674
TPGH110304R-H
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359692
TPGH110304R-H
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989941
TPGH110308R-H
0.8
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04989993
TPGH110308R-H
0.8
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください