京セラ
チップ TNMG-ST
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04979222
TNMG160408R-ST TN60
0.8
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197363
TNMG160404R-ST CA6515
0.4
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197372
TNMG160408R-ST CA6515
0.8
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197381
TNMG160404R-ST CA6525
0.4
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
10197397
TNMG160408R-ST CA6525
0.8
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197406
TNMG160404R-ST PR1125
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10197415
TNMG160408R-ST
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04979195
TNMG160408R-ST
0.8
¥
7,500
取扱い終了
06358152
TNMG160408R-ST
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10159493
TNMG160404R-ST
0.4
¥
7,500
取扱い終了
10159502
TNMG160404R-ST
0.4
¥
7,500
取扱い終了
10159511
TNMG160404R-ST
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10159947
TNMG160408R-ST
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10159956
TNMG160408R-ST
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10159965
TNMG160408R-ST
0.8
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください