京セラ
チップ WPGT-Y
形状
六角形80°
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05012253
WPGT110204R-Y PR930
PR930
0.4
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05012131
WPGT110202R-Y
-
0.2
¥
13,000
取扱い終了
05012156
WPGT110202R-Y
-
0.2
¥
15,400
取扱い終了
05012165
WPGT110202R-Y TN60
TN60
0.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05012235
WPGT110204R-Y
-
0.4
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05012262
WPGT110204R-Y
-
0.4
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください