曜日別特売

チップ WNMG-WQ

チップ WNMG-WQ - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09477404WNMG080408WQ CA55151箱(10個)0.8
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09477431WNMG080412WQ CA55151箱(10個)1.2
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06362404WNMG080408WQ PV901箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01914456WNMG080404WQ CA5101箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06362237WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
06362246WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362255WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362264WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06362273WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362386WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
06362395WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362413WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362422WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477361WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477377WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477386WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477395WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477413WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477422WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477447WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171454WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
7,000
取扱い終了
10171463WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
6,300
取扱い終了
10171472WNMG080412WQ-P1箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
10197607WNMG080412WQ-P CA40101箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197616WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197625WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633747WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633756WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633765WNMG080404WQ1箱(10個)0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634343WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634352WNMG080408WQ1箱(10個)0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634614WNMG080412WQ1箱(10個)1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897703WNMG080412WQ PV70251パック(10個)1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915147WNMG080404WQ CA5151箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915752WNMG080404WQ CA5251箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916434WNMG080404WQ CA5301箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916985WNMG080404WQ CA55051箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914754WNMG080408WQ CA5101箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915332WNMG080408WQ CA5151箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916023WNMG080408WQ CA5251箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916732WNMG080408WQ CA5301箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914982WNMG080412WQ CA5101箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915472WNMG080412WQ CA5151箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916163WNMG080412WQ CA5251箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916897WNMG080412WQ CA5301箱(10個)1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917484WNMG080404WQ CA55151箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01918062WNMG080404WQ CA55251箱(10個)0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919828WNMG080404WQ PV70201箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01920013WNMG080404WQ PV70251箱(10個)0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917186WNMG080408WQ CA55051箱(10個)0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06362404WNMG080408WQ PV9074253498WNMG080408WE PV720画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01914456WNMG080404WQ CA51074209818WNMG080404WE CA510画像準備中チップ CVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする