曜日別特売

チップ DCMT-XP

チップ DCMT-XP - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823885DCMT11T304XP CA5101箱(10個)11.63.970.49.525
11,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
01824542DCMT11T304XP CA5301箱(10個)11.63.970.49.525
11,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
01824594DCMT11T308XP CA5301箱(10個)11.63.970.89.525
11,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
01825976DCMT070204XP PR9301箱(10個)7.82.380.46.35
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01826003DCMT11T302XP PR9301箱(10個)11.63.970.29.525
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01826037DCMT11T304XP PR9301箱(10個)11.63.970.49.525
12,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
01826073DCMT11T308XP PR9301箱(10個)11.63.970.89.525
12,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
10209701DCMT070204XP1箱(10個)7.82.380.46.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209726DCMT070204XP1箱(10個)7.82.380.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10209893DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210006DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210024DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210146DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10210164DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823797DCMT070204XP CA5101箱(10個)7.82.380.46.35
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01824908DCMT070204XP CA55251箱(10個)7.82.380.46.35
8,500
取扱い終了
代替品有
01823842DCMT11T302XP CA5101箱(10個)11.63.970.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01824953DCMT11T302XP CA55251箱(10個)11.63.970.29.525
10,900
取扱い終了
代替品有
01824996DCMT11T304XP CA55251箱(10個)11.63.970.49.525
10,900
取扱い終了
代替品有
01825048DCMT11T308XP CA55251箱(10個)11.63.970.89.525
10,900
取扱い終了
代替品有
01826536DCMT11T304XP PV901箱(10個)11.63.970.49.525
11,000
取扱い終了
代替品有
01826588DCMT11T308XP PV901箱(10個)11.63.970.89.525
11,000
取扱い終了
代替品有
04895012DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
9,900
取扱い終了
04895021DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895037DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
9,000
取扱い終了
04895046DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895292DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
9,900
取扱い終了
04895301DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895317DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
9,000
取扱い終了
04895326DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895694DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
9,900
取扱い終了
04895703DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04895712DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
9,000
取扱い終了
04895721DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479915DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479924DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479933DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479942DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479951DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479967DCMT11T308XP1箱(10個)11.63.970.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10136734DCMT070204XP1箱(10個)7.82.380.46.35
6,400
取扱い終了
10136743DCMT070204XP1箱(10個)7.82.380.46.35
6,400
取扱い終了
10136752DCMT070204XP1箱(10個)7.82.380.46.35
6,800
取扱い終了
10209665DCMT070204XP1箱(10個)7.82.380.46.35
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10136926DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
4,000
取扱い終了
10136935DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
4,000
取扱い終了
10136944DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
6,800
取扱い終了
10209857DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209911DCMT11T302XP1箱(10個)11.63.970.29.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10137032DCMT11T304XP1箱(10個)11.63.970.49.525
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10209701DCMT070204XP20941822DCMT070204XP PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
10209726DCMT070204XP20941838DCMT070204XP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
4,698
税込5,168
材質に違いがあります
10209893DCMT11T302XP20941944DCMT11T302XP PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10210006DCMT11T304XP20942048DCMT11T304XP PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10210024DCMT11T304XP20942057DCMT11T304XP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
10210146DCMT11T308XP20942188DCMT11T308XP PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10210164DCMT11T308XP20942197DCMT11T308XP TN620画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
01823797DCMT070204XP CA51010761363DCMT070204XP CA515DCMT070204XP CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761363京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01824908DCMT070204XP CA552561390466DCMT070204XP CA125PDCMT070204XP CA5525 旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390466旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01823842DCMT11T302XP CA51010761406DCMT11T302XP CA515DCMT11T302XP CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761406京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01824953DCMT11T302XP CA552561391717DCMT11T302XP CA125PDCMT11T302XP CA5525 旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391717旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01824996DCMT11T304XP CA552561391726DCMT11T304XP CA125PDCMT11T304XP CA5525 旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391726旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01825048DCMT11T308XP CA552561391735DCMT11T308XP CA125PDCMT11T308XP CA5525 旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391735旋削用チップ DCMT-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01826536DCMT11T304XP PV9074261049DCMT11T304XP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01826588DCMT11T308XP PV9074261058DCMT11T308XP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする