曜日別特売

チップ WNMG-XP

チップ WNMG-XP - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01914474WNMG080404XP CA5100.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01914772WNMG080408XP CA5100.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
05010241WNMG080404XP PV900.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01918087WNMG080404XP CA55250.4
8,500
取扱い終了
代替品有
01918498WNMG080408XP CA55250.8
8,500
取扱い終了
代替品有
05010205WNMG080404XP0.4
7,700
取扱い終了
05010214WNMG080404XP0.4
9,400
取扱い終了
05010232WNMG080404XP0.4
8,500
取扱い終了
05010257WNMG080404XP0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05011115WNMG080408XP0.8
9,400
取扱い終了
05011124WNMG080408XP0.8
10,300
取扱い終了
05011133WNMG080408XP0.8
8,500
取扱い終了
05011151WNMG080408XP0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362431WNMG080408XP0.8
7,700
取扱い終了
05011142WNMG080408XP PV900.8
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09478411WNMG080404XP CA55050.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478427WNMG080404XP0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478436WNMG080404XP0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478445WNMG080408XP CA55050.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478454WNMG080408XP0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478463WNMG080408XP0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10170666WNMG080404XP0.4
7,000
取扱い終了
10170675WNMG080404XP0.4
6,300
取扱い終了
10171113WNMG080408XP0.8
7,000
取扱い終了
10171122WNMG080408XP0.8
6,300
取扱い終了
10197774WNMG080404XP0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197783WNMG080408XP0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197792WNMG080404XP0.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10197801WNMG080408XP0.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633774WNMG080404XP0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633783WNMG080404XP0.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634361WNMG080408XP0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634377WNMG080408XP0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915165WNMG080404XP CA5150.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915777WNMG080404XP CA5250.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916452WNMG080404XP CA5300.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915348WNMG080408XP CA5150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916032WNMG080408XP CA5250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916748WNMG080408XP CA5300.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917493WNMG080404XP CA55150.4
8,500
取扱い終了
01920038WNMG080404XP PV70250.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917676WNMG080408XP CA55150.8
8,500
取扱い終了
01920187WNMG080408XP PV70250.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01920537WNMG080404XP TN600.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01920652WNMG080408XP TN600.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05010241WNMG080404XP PV9020957238WNMG080404XP PV720画像準備中チップ WNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01918087WNMG080404XP CA552561393774WNMG080404XP CA125PWNMG080404XP CA5525 旋削用チップ WNMG-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393774旋削用チップ WNMG-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918498WNMG080408XP CA552561393790WNMG080408XP CA125PWNMG080408XP CA5525 旋削用チップ WNMG-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393790旋削用チップ WNMG-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする