京セラ
チップ TPMT-XP
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04996451
TPMT090204XP PR930
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10197844
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197853
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04996442
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,600
取扱い終了
06360225
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04996476
TPMT090204XP PV90
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480597
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480606
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480615
TPMT110304XP
11
3.18
0.4
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480624
TPMT110304XP
11
3.18
0.4
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480633
TPMT110308XP
11
3.18
0.8
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480642
TPMT110308XP
11
3.18
0.8
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480651
TPMT160304XP
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480667
TPMT160304XP
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480676
TPMT160308XP
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480685
TPMT160308XP
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10163745
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
5,500
取扱い終了
10163754
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,200
取扱い終了
10163763
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
4,500
取扱い終了
10197835
TPMT090204XP
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください