チップ CPMT-XP

チップ CPMT-XP - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01817585CPMT080204XP CA5301箱(10個)8.12.380.47.94
7,400
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
01817822CPMT080204XP PR9301箱(10個)8.12.380.47.94
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
01817847CPMT090304XP PR9301箱(10個)9.73.180.49.525
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
01817393CPMT090308XP CA5101箱(10個)9.73.180.89.525
8,700
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
01817637CPMT090308XP CA5301箱(10個)9.73.180.89.525
8,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
01817865CPMT090308XP PR9301箱(10個)9.73.180.89.525
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
10197914CPMT080204XP CA55151箱(10個)8.12.380.47.94
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197923CPMT080204XP CA55251箱(10個)8.12.380.47.94
7,000
取扱い終了
代替品有
10197941CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10197957CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39341531CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01817348CPMT080204XP CA5101箱(10個)8.12.380.47.94
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01817366CPMT090304XP CA5101箱(10個)9.73.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04887267CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,300
取扱い終了
04887276CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04887285CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
04887294CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10133347CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,100
取扱い終了
10133356CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
10133365CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
10133374CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
10133383CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
10197932CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892261CPMT080204XP PR14251箱(10個)8.12.380.47.94
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592097CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592072CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592081CPMT080204XP1箱(10個)8.12.380.47.94
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592167CPMT090304XP1箱(10個)9.73.180.49.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592142CPMT090304XP1箱(10個)9.73.180.49.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592151CPMT090304XP1箱(10個)9.73.180.49.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592246CPMT090308XP1箱(10個)9.73.180.89.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592255CPMT090308XP1箱(10個)9.73.180.89.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592237CPMT090308XP1箱(10個)9.73.180.89.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892286CPMT090304XP PR14251パック(10個)9.73.180.49.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892295CPMT090308XP PR14251パック(10個)9.73.180.89.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817427CPMT080204XP CA5151箱(10個)8.12.380.47.94
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817506CPMT080204XP CA5251箱(10個)8.12.380.47.94
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817768CPMT080204XP PR10251箱(10個)8.12.380.47.94
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817892CPMT080204XP PV70251箱(10個)8.12.380.47.94
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817978CPMT080204XP PV901箱(10個)8.12.380.47.94
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817445CPMT090304XP CA5151箱(10個)9.73.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817524CPMT090304XP CA5251箱(10個)9.73.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817603CPMT090304XP CA5301箱(10個)9.73.180.49.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817786CPMT090304XP PR10251箱(10個)9.73.180.49.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817917CPMT090304XP PV70251箱(10個)9.73.180.49.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817996CPMT090304XP PV901箱(10個)9.73.180.49.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817472CPMT090308XP CA5151箱(10個)9.73.180.89.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817558CPMT090308XP CA5251箱(10個)9.73.180.89.525
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817804CPMT090308XP PR10251箱(10個)9.73.180.89.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01817944CPMT090308XP PV70251箱(10個)9.73.180.89.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10197914CPMT080204XP CA551510761257CPMT080204XP CA515CPMT080204XP CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761257京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10197923CPMT080204XP CA552561391324CPMT080204XP CA125PCPMT080204XP CA5525 旋削用チップ CPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391324旋削用チップ CPMT-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10197941CPMT080204XP20937857CPMT080204XP PV720画像準備中チップ CPMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
10197957CPMT080204XP20937866CPMT080204XP TN620画像準備中チップ CPMT京セラ1箱(10個)
3,998
税込4,398
材質に違いがあります
39341531CPMT080204XP20937857CPMT080204XP PV720画像準備中チップ CPMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01817348CPMT080204XP CA51010761257CPMT080204XP CA515CPMT080204XP CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761257京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01817366CPMT090304XP CA51010761275CPMT090304XP CA515CPMT090304XP CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761275京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする