京セラ
チップ CNMG-XQ
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10198325
CNMG120408XQ CA5525
0.8
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04881536
CNMG120404XQ
0.4
¥
9,400
取扱い終了
04881545
CNMG120404XQ
0.4
¥
10,300
取扱い終了
04881572
CNMG120404XQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06349253
CNMG120404XQ
0.4
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04882656
CNMG120408XQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
04882665
CNMG120408XQ
0.8
¥
9,400
取扱い終了
04882692
CNMG120408XQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04882701
CNMG120408XQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06349497
CNMG120408XQ
0.8
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04882683
CNMG120408XQ PV60
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10130897
CNMG120404XQ
0.4
¥
15,400
取扱い終了
10131256
CNMG120408XQ
0.8
¥
3,800
取扱い終了
10131265
CNMG120408XQ
0.8
¥
14,800
取扱い終了
10198334
CNMG120404XQ
0.4
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198343
CNMG120408XQ
0.8
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください