曜日別特売

チップ SNMG-XS

チップ SNMG-XS - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01864652SNMG120408XS CA530
10,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
01865334SNMG120408XS CA5525
9,700
取扱い終了
代替品有
04956305SNMG120408XS
8,800
取扱い終了
04956314SNMG120408XS
9,900
取扱い終了
04956323SNMG120408XS
10,900
取扱い終了
04956332SNMG120408XS
9,000
取扱い終了
04956341SNMG120408XS
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04956357SNMG120408XS
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475462SNMG120408XS
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475471SNMG120408XS
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10152773SNMG120408XS
8,000
取扱い終了
10152782SNMG120408XS
7,500
取扱い終了
10198431SNMG120408XS
8,000
取扱い終了
10198447SNMG120408XS
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613693SNMG120408XS
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613702SNMG120408XS
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863925SNMG120408XS CA510
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864144SNMG120408XS CA515
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864372SNMG120408XS CA525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865054SNMG120408XS CA5515
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865998SNMG120408XS PV7025
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01865334SNMG120408XS CA552561394334SNMG120408XS CA125PSNMG120408XS CA5525 旋削用チップ SNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394334旋削用チップ SNMG-XS (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする