京セラ
チップ TNMG-XS
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01875947
TNMG160408XS CA530
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
04979441
TNMG160408XS
¥
7,500
取扱い終了
04979457
TNMG160408XS
¥
7,700
取扱い終了
04979466
TNMG160408XS
¥
8,500
取扱い終了
04979475
TNMG160408XS
¥
7,000
取扱い終了
04979484
TNMG160408XS
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04979493
TNMG160408XS
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476747
TNMG160408XS CA5505
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476756
TNMG160408XS
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476765
TNMG160408XS
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10160026
TNMG160408XS
¥
7,000
取扱い終了
10160035
TNMG160408XS
¥
6,300
取扱い終了
10198456
TNMG160408XS
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198465
TNMG160408XS
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623414
TNMG160408XS
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874398
TNMG160408XS CA510
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874897
TNMG160408XS CA515
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875396
TNMG160408XS CA525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください