曜日別特売

チップ SNMG-ZS

チップ SNMG-ZS - 京セラチップ SNMG-ZS - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40613727SNMG120408ZS CA45150.8
10,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06356217SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356244SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475505SNMG120408ZS0.8
8,000
取扱い終了
09475514SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10152791SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
10152807SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
10153044SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
10153053SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
10153062SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
10198474SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198483SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198492SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198501SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198517SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613711SNMG120408ZS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613921SNMG120412ZS1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613912SNMG120412ZS CA45051.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863767SNMG120408ZS CA40100.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864887SNMG120408ZS CA55050.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863785SNMG120412ZS CA40101.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする