京セラ
チップ CNMG-ZS
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40590261
CNMG120412ZS CA4505
1.2
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
10198587
CNMG120408ZS CA4120
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06349551
CNMG120412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472845
CNMG120408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472854
CNMG120412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10131301
CNMG120408ZS
0.8
¥
6,100
取扱い終了
10131317
CNMG120408ZS
0.8
¥
15,200
取扱い終了
10131597
CNMG120412ZS
1.2
¥
15,200
取扱い終了
10131606
CNMG120412ZS
1.2
¥
15,200
取扱い終了
10198562
CNMG120408ZS CA4115
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198571
CNMG120412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198596
CNMG120412ZS CA4120
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06349506
CNMG120408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589981
CNMG120408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589997
CNMG120408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40590277
CNMG120412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810497
CNMG120408ZS CA5505
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810567
CNMG120412ZS CA5505
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908138
CNMG120408ZS CA4010
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908217
CNMG120412ZS CA4010
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください