京セラ
チップ WNMG-ZS
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40634431
WNMG080408ZS CA4505
0.8
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
40634641
WNMG080412ZS CA4505
1.2
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
06362447
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362474
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478603
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478612
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171183
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10171192
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10171201
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10171217
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10171481
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
10171497
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
10171506
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
10171515
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
10198605
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198614
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198623
WNMG080408ZS CA4120
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198632
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198641
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10198657
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
10198666
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10198675
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
40634447
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634413
WNMG080408ZS
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634422
WNMG080408ZS CA5525
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634657
WNMG080412ZS
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634623
WNMG080412ZS CA5515
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634632
WNMG080412ZS CA5525
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914255
WNMG080408ZS CA4010
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914273
WNMG080412ZS CA4010
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917222
WNMG080408ZS CA5505
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917703
WNMG080408ZS CA5515
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917362
WNMG080412ZS CA5505
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください