京セラ
チップ VNMG
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05004903
VNMG160404 PV90
0.4
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05005323
VNMG160408 PV90
0.8
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05004824
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
05004833
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
05004867
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
05004876
VNMG160404
0.4
¥
11,600
取扱い終了
05004885
VNMG160404
0.4
¥
9,500
取扱い終了
05004921
VNMG160404
0.4
¥
9,000
取扱い終了
06361616
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361625
VNMG160404
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361634
VNMG160404
0.4
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005244
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
05005253
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
05005287
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
05005296
VNMG160408
0.8
¥
11,600
取扱い終了
05005305
VNMG160408
0.8
¥
9,500
取扱い終了
05005314
VNMG160408
0.8
¥
9,500
取扱い終了
05005341
VNMG160408
0.8
¥
9,000
取扱い終了
05005357
VNMG160408
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361704
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361713
VNMG160408
0.8
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361722
VNMG160408
0.8
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10168313
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10168322
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10168331
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10168347
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10168453
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
10168462
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
10168471
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
10168487
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
10198867
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198876
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198885
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198894
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198903
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198912
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198921
VNMG160404
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198937
VNMG160408
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください