曜日別特売

チップ TNMG

チップ TNMG - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10199201TNMG160404 CA65250.4
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10199043TNMG1604121.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10199113TNMG160420 CA41202
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04976851TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
04976867TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
04976894TNMG1604040.4
7,700
取扱い終了
04976903TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
04976921TNMG1604040.4
7,700
取扱い終了
04976946TNMG1604040.4
7,000
取扱い終了
04976955TNMG1604040.4
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04976982TNMG1604040.4
6,500
取扱い終了
04976991TNMG1604040.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357784TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357793TNMG1604040.4
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04978093TNMG1604080.8
7,500
取扱い終了
04978102TNMG1604080.8
7,500
取扱い終了
04978136TNMG1604080.8
7,700
取扱い終了
04978145TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
04978163TNMG1604080.8
7,700
取扱い終了
04978181TNMG1604080.8
7,000
取扱い終了
04978197TNMG1604080.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04978215TNMG1604080.8
6,500
取扱い終了
04978224TNMG1604080.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357985TNMG1604080.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357994TNMG1604080.8
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04979545TNMG1604121.2
7,500
取扱い終了
04979572TNMG1604121.2
7,700
取扱い終了
04979581TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
04979606TNMG1604121.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04979624TNMG1604121.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04979651TNMG1604121.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06358204TNMG1604121.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04980254TNMG1604161.6
7,700
取扱い終了
04980263TNMG1604161.6
7,700
取扱い終了
06358256TNMG1604161.6
7,500
取扱い終了
04980306TNMG1604202
7,700
取扱い終了
06358265TNMG1604202
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476485TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476494TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476503TNMG1604080.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476512TNMG1604080.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476521TNMG1604121.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476537TNMG1604121.2
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476546TNMG1604121.2
6,800
取扱い終了
10159213TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
10159222TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
10159231TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
10159247TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
10159256TNMG1604040.4
7,500
取扱い終了
10159572TNMG1604080.8
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10199043TNMG16041269519503TNMG160412KH CA315TNMG160412 旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ 69519503旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT京セラ1セット(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10199113TNMG160420 CA412074216224TNMG160420 CA320画像準備中チップ CVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする