チップ SNMG

チップ SNMG - 京セラ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04955422SNMG120404 TN6012.74.760.412.7
10,000
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10199402SNMG120408 CA652512.74.760.812.7
10,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06356156SNMG12040412.74.760.412.7
7,500
取扱い終了
代替品有
04955352SNMG12040412.74.760.412.7
9,900
取扱い終了
04955386SNMG12040412.74.760.412.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04955395SNMG12040412.74.760.412.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04955666SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
04955711SNMG12040812.74.760.812.7
10,900
取扱い終了
04955745SNMG12040812.74.760.812.7
9,000
取扱い終了
04955754SNMG12040812.74.760.812.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04955781SNMG12040812.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356165SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356174SNMG12040812.74.760.812.7
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04956402SNMG12041212.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
04956436SNMG12041212.74.761.212.7
9,900
取扱い終了
04956445SNMG12041212.74.761.212.7
10,900
取扱い終了
04956472SNMG12041212.74.761.212.7
9,000
取扱い終了
04956481SNMG12041212.74.761.212.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04956515SNMG12041212.74.761.212.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356226SNMG12041212.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04956865SNMG12041612.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
04956874SNMG12041612.74.761.612.7
9,900
取扱い終了
04956883SNMG12041612.74.761.612.7
10,900
取扱い終了
04956917SNMG12041612.74.761.612.7
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04956944SNMG12041612.74.761.612.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356253SNMG12041612.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04957041SNMG12042012.74.76212.7
9,900
取扱い終了
04957075SNMG12042012.74.76212.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356262SNMG12042012.74.76212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10152335SNMG0903049.5253.180.49.525
7,400
取扱い終了
10152344SNMG0903089.5253.180.89.525
7,400
取扱い終了
10152353SNMG12040412.74.760.412.7
8,800
取扱い終了
10152362SNMG12040412.74.760.412.7
8,800
取扱い終了
10152457SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152466SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152475SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152484SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152816SNMG12041212.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10152825SNMG12041212.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10152834SNMG12041212.74.761.212.7
7,500
取扱い終了
10153071SNMG12041612.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10153087SNMG12041612.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10153096SNMG12041612.74.761.612.7
7,500
取扱い終了
10153202SNMG12042012.74.76212.7
8,800
取扱い終了
10153211SNMG12042012.74.76212.7
8,800
取扱い終了
10199271SNMG120404 CA411512.74.760.412.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10199287SNMG12040812.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10199296SNMG12041212.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10199305SNMG12041612.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10199314SNMG12042012.74.76212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06356156SNMG12040420947535SNMG120404 TN620画像準備中チップ SNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする