京セラ
チップ SNMG
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04955291
SNMG090304 TN60
0.4
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04955264
SNMG090304
0.4
¥
7,400
取扱い終了
04955273
SNMG090304
0.4
¥
9,100
取扱い終了
04955307
SNMG090308
0.8
¥
9,100
取扱い終了
04955325
SNMG090308
0.8
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06356147
SNMG090308
0.8
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください